曜日別特売
B-1132-22 ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン) 54340546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1132-22 ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン) 54340546
B-1132-22 ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン) 54340546

ステンレス アイナット

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M22
ねじ寸法MM22
内容量1個注文コード54340546品番B-1132-22
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途
キュービクル・配分電盤
寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法D3(Φmm)18.5寸法D4(Φmm)40寸法H1(mm)98寸法H2(mm)58ねじ寸法MM22材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)570ねじ径M22アイ部内径(Φmm)44表面仕上げ電解研磨使用荷重(kN)7.35タキゲンコード10790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112878
2024-04-05
用途: 機械の固定ワイヤー用

同じものでも値段が大きく異なるので、安価なものが入手できて良かった。

対象商品 : 61112878
2024-03-29
用途: 純正品の代用
製造業

jaosフラットラックのOP代用するために購入しました。

対象商品 : 61112878
2020-04-03
用途: 雨ざらしになる箇所の特に力が掛かる部分
サービス業

他では中々欲しいみのが無かったが、モノタロウで見つかった。発送も早いので助かりました。

対象商品 : 61112878
2019-10-04
用途: 雪止め金具に接続
その他業種

ステンレス製雪止め金具に接続し、屋外でタープの支点にしました。寸法精度ともに申し分ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする