※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1132-30 ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン) 54340555 B-1132-30 ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン) 54340555

ステンレス アイナット

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54340555 品番 B-1132-30
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D1(Φmm)110 寸法D2(Φmm)60 寸法D3(Φmm)25 寸法D4(Φmm)60 寸法H1(mm)135 寸法H2(mm)80 ねじ寸法MM30 用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)1660 ねじ径M30 アイ部内径(Φmm)60 表面仕上げ電解研磨 使用荷重(kN)14.7 タキゲンコード12969

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61112878
2024-04-05
用途:
機械の固定ワイヤー用

同じものでも値段が大きく異なるので、安価なものが入手できて良かった。

対象商品:
61112878
2024-03-29
用途:
純正品の代用
製造業

jaosフラットラックのOP代用するために購入しました。

対象商品:
61112878
2020-04-03
用途:
雨ざらしになる箇所の特に力が掛かる部分
サービス業

他では中々欲しいみのが無かったが、モノタロウで見つかった。発送も早いので助かりました。

対象商品:
61112878
2019-10-04
用途:
雪止め金具に接続
その他業種

ステンレス製雪止め金具に接続し、屋外でタープの支点にしました。寸法精度ともに申し分ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする