TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
ステンレス チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
7
注文コード
54340564
品番
B-1134-7
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
68
寸法D(Φmm)
7
寸法L2(mm)
8.5
寸法W(mm)
17
タキゲンコード
11493
材質
ステンレス
質量(g)
2000