TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス トラック用あおりヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340677
品番
B-1877-1
販売価格(税込)
¥4,225
販売価格(税別)
¥
3,841
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・平ボディー
質量(g)
620
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11427