TAKIGEN(タキゲン)
上下裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
30
25
20
30
50
寸法t(mm)
2
1.6
2
タキゲンコード
10436
10434
10432
10433
10435
10437
10439
10436
10438
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54340704
品番
B-303-3-L
販売価格(税込)
¥244
販売価格(税別)
¥
222
バスケットに入れる
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途
計測機器・ロッカーなどの小型扉
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
10.5
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
51
寸法W1(mm)
29
寸法W2(mm)
18
寸法t(mm)
2
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
70
左右区別
左型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10436