※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
かなり締まります.ワイヤー入口がテーパー状に広くなって,いると作業がしやすいかも,
同じリーズロックが別会社から販売されていますが殆ど同じ。金額のこちらの方が安いし、金物で有名な“タキゲン”から出しているので信頼できます。1.5mm〜になっていますが1.2mmでも使えます。