曜日別特売
C-1549-3-A 鍵違い W/2 ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン) 54340966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-1549-3-A 鍵違い W/2 ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン) 54340966
C-1549-3-A 鍵違い W/2 ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン) 54340966

ステンレス 大型南京錠

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
質量(g)287
内容量1個注文コード54340966品番C-1549-3-A 鍵違い W/2
販売価格(税込)¥13,245
販売価格(税別)
12,041

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。

用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本質量(g)287寸法L1(mm)40寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)25.3寸法L3(mm)13寸法W1(mm)45寸法W2(mm)22.5鍵違い数11万8,000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする