商品レビューを投稿する内容量1個注文コード54341113品番ITV1050-DE2S
参考基準価格(税別)¥57,370販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など217種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C