破壊防止型パーソナルコインロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341255 品番 C-365-SD 鍵違い
販売価格(税込) ¥4,442
販売価格(税別)
4,038

焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)
鍵は複製困難なバイアスカット
4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
ピッキング対策をオプションで組込可能です。
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。

用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 付属品キー2本・止め金 材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼 質量(g)本体/80g、キー/20 材質(キー)黄銅板(C3713P) 鍵違い数(最大)1400万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23804

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61122303
2019-02-23
用途:
仕事
カギの救急車 川口市役所前通 様 (建設業・工事業)

同じものを2回発注したら同番のカギの物が届いた
注意書きには同番も取れますと書いてあったのなぜ同番の物が
送られてくるのか防犯上も問題あり注意書きをすぐに直してほしい

MonotaROからの回答

確認致しましたところこちらの商品は同番の商品でございました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません、同番である旨を記載させて頂きました。
ご不要であれば返品お受けいたしますので、お手数ではございますが弊社問合せ窓口までご連絡お願い申し上げます。
恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする