画像準備中

南京錠 (鍵違い)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM) 付属品キー3本 タキゲンコード22842 注文コード54341316 品番C-555-45 L/S
販売価格(税込) ¥2,933
販売価格(税別)
2,666
この商品は材質・付属品・タキゲンコードなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM) 付属品キー3本 寸法L(mm)32 寸法H(mm)108 寸法D(Φmm)6 寸法W1(mm)31 寸法W2(mm)44 寸法W3(mm)13.5 鍵違い数(最大)500通り 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上、吊金/クロムメッキ(MFCr) タキゲンコード22842

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61123353
2017-11-29
用途:
ゴミボックスをチェーンで止めておくため

寸法を確認しないで、小さなサイズを買ってしまいました。返品不可なのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする