TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/銅合金(C2800W)
付属品
キー3本
タキゲンコード
20767
注文コード
54341325
品番
C-555-60
販売価格(税込)
¥3,460
販売価格(税別)
¥
3,145
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/銅合金(C2800W)
付属品
キー3本
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
8
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
58
寸法W3(mm)
16
鍵違い数
(最大)1300通り
表面仕上げ
本体/ヘアライン仕上、吊金/クリアー塗装
タキゲンコード
20767