TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM)
付属品
キー3本
タキゲンコード
20768
注文コード
54341334
品番
C-555-70
販売価格(税込)
¥7,372
販売価格(税別)
¥
6,702
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM)
付属品
キー3本
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
43
寸法D(Φmm)
11
寸法W1(mm)
41
寸法W2(mm)
70
寸法W3(mm)
21
鍵違い数
(最大)3200通り
表面仕上げ
本体/ヘアライン仕上、吊金/クロムメッキ(MFCr)
タキゲンコード
20768