曜日別特売

オーバーラップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード60068注文コード54341675品番FA-806-1
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型

用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)質量(g)3000寸法H(mm)95寸法L1(mm)270寸法L2(mm)220寸法d(Φmm)9.5寸法P1(mm)198寸法P2(mm)32寸法P3(mm)100寸法P4(mm)55寸法W1(mm)127寸法W3(mm)83寸法W4(mm)75表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60068
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする