寸法H1(mm)51
寸法H2(mm)44
寸法H3(mm)14.5
寸法L1(mm)184
寸法L2(mm)122
寸法P1(mm)48
寸法P2(mm)14
寸法P3(mm)30
寸法P4(mm)30
寸法P5(mm)35
寸法P6(mm)2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)33
寸法d1(Φmm)6.5
寸法d3(Φmm)6.5×14.5
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)12
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
質量(g)395
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61541