NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15
15
15
10
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
75
85
95
100
105
110
120
130
140
160
外径D(Φmm)
32
32
32
26
35
42
47
55
62
68
75
80
90
100
115
130
145
150
160
170
180
200
210
240
幅B(mm)
9
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342366
品番
6002CM
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
30
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
15
内部すきま予圧記号
CM
基本動定格荷重Cr(N)
5600
基本静定格荷重Cor(N)
2830
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
22000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
26000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方