NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)
20
50
65
75
80
90
95
105
120
130
150
外径D(Φmm)
42
80
100
115
125
140
145
160
180
200
225
幅B(mm)
12
16
18
20
22
24
26
28
33
35
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342436
品番
6004C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
69
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
20
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
9400
基本静定格荷重Cor(N)
5050
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方