NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
17
30
65
外径D(Φmm)
55
35
55
100
幅B(mm)
13
10
13
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342506
品番
6006P4
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
内径d(Φmm)
30
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
8300
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
13000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
15000
質量(g)
116
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方