NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
45
45
45
10
15
17
20
25
30
35
40
50
55
65
75
85
95
100
105
110
120
130
140
160
外径D(Φmm)
75
75
75
26
32
35
42
47
55
62
68
80
90
100
115
130
145
150
160
170
180
200
210
240
幅B(mm)
16
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342594
品番
6009CM
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
237
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
45
内部すきま予圧記号
CM
基本動定格荷重Cr(N)
21000
基本静定格荷重Cor(N)
15100
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
11000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方