曜日別特売
6011CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NSK(日本精工) 54342664

深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)55
55
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
65
75
85
95
100
105
110
120
130
140
160
外径D(Φmm)90
90
26
32
35
42
47
55
62
68
75
80
100
115
130
145
150
160
170
180
200
210
240
幅B(mm)18
内容量1個注文コード54342664品番6011CM
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)388外径D(Φmm)90幅B(mm)18内径d(Φmm)55内部すきま予圧記号CM基本動定格荷重Cr(N)28300基本静定格荷重Cor(N)21200JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700許容回転速度(min-1) 油潤滑9000ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする