商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(2)1/4入力信号(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)注文コード54342741品番ITV2030-022CN
参考基準価格(税別)¥51,150販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など288種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C