NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
75
75
75
17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)
115
115
115
35
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
幅B(mm)
20
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342768
品番
6015P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
649
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
20
内径d(Φmm)
75
基本動定格荷重Cr(N)
39500
基本静定格荷重Cor(N)
33500
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6700
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方