NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
100
100
100
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
75
85
95
105
110
120
130
140
160
外径D(Φmm)
150
150
150
26
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
100
115
130
145
160
170
180
200
210
240
幅B(mm)
24
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342874
品番
6020CM
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1150
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
24
内径d(Φmm)
100
内部すきま予圧記号
CM
基本動定格荷重Cr(N)
60000
基本静定格荷重Cor(N)
54000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方