6020NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 54342883

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)150
幅B(mm)24
内容量1個注文コード54342883品番6020NR
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
幅B(mm)24外径D(Φmm)150内径d(Φmm)100シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)60000基本静定格荷重Cor(N)54000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4200許容回転速度(min-1) 油潤滑5000ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする