NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
120
12
15
25
45
50
55
60
65
70
75
80
85
17
30
90
100
110
120
40
外径D(Φmm)
180
28
32
47
75
80
90
95
100
110
115
125
130
35
55
140
150
170
180
68
幅B(mm)
28
8
9
12
16
18
20
22
10
13
24
28
15
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342987
品番
6024NR
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅B(mm)
28
外径D(Φmm)
180
内径d(Φmm)
120
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
85000
基本静定格荷重Cor(N)
79500
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4100
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方