NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
120
外径D(Φmm)
150
40
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
190
215
幅B(mm)
28
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
34
36
40
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54343355
品番
6217P5
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
内径d(Φmm)
85
基本動定格荷重Cr(N)
83500
基本静定格荷重Cor(N)
64000
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5000
質量(g)
1790
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方