NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
20
30
45
60
65
50
55
70
80
85
90
95
100
110
120
160
外径D(Φmm)
52
72
100
130
140
110
120
150
170
180
190
200
215
240
260
340
幅B(mm)
15
19
25
31
33
27
29
35
39
41
43
45
47
50
55
68
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54343513
品番
6304C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
144
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
15900
基本静定格荷重Cor(N)
7900
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
14000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
17000
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方