6304NRC3 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間 NSK(日本精工) 54343538

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
内容量1個注文コード54343538品番6304NRC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)20内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)7900JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑17000ベアリング番台6300番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする