曜日別特売
6312NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 54343766

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード54343766品番6312NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
幅B(mm)31外径D(Φmm)130寸法D2(Φmm)139.7内径d(Φmm)60シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)82000基本静定格荷重Cor(N)52000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400許容回転速度(min-1) 油潤滑6300ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54343669
2023-06-15
用途: トラクターに使用
建設業・工事業

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

対象商品 : 38370272
2020-11-13
用途: トランスミッション メインベアリング

C3クリアランスか標準クリアランスか迷いましたが標準でガタがなくピッタリでした
次回も標準クリアランスでいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする