曜日別特売
6314P5 深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5 NSK(日本精工) 54343836

深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)150
幅B(mm)35
内容量1個注文コード54343836品番6314P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2520外径D(Φmm)150幅B(mm)35内径d(Φmm)70基本動定格荷重Cr(N)104000基本静定格荷重Cor(N)68000JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600許容回転速度(min-1) 油潤滑5400ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする