NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
80
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
外径D(Φmm)
170
42
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
幅B(mm)
39
13
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54343897
品番
6316P5
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3590
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
内径d(Φmm)
80
基本動定格荷重Cr(N)
123000
基本静定格荷重Cor(N)
86500
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4700
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方