NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)
25
12
15
35
外径D(Φmm)
42
24
28
55
幅B(mm)
9
6
7
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344055
品番
6905NR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
幅B(mm)
9
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
25
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
7050
基本静定格荷重Cor(N)
4550
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
16000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
19000
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方