DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 木工用
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 木工用ドリル
木工ドリル(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54345017
品番
DG-15LS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
全長(mm)
300
タイプ
六角シャンク
溝長(mm)
230
刃径(Φmm)
15
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
注意
※インパクトドライバー(18V以上推奨)