エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)

(11件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15本) 注文コード 54347126 品番 6613891
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです
●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)
●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です

粒度#100 種類中仕上 用途●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨 適合機種BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030 セット内容荒仕上用×15枚 材質砥粒:アランダム 質量(g)1枚当たり:3 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×330×1 適合材鉄工/木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54347126
2022-12-17
用途:
自動車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫です。引っ掛けなければ
石が無くなっても切れませんw

対象商品:
60828607
2022-06-11
用途:
研磨作業

やや値段が気になるところですが、耐久性・研磨性も良く、純正品を選んで良かったです。

対象商品:
60828512
2021-04-07
用途:
機械メンテ
建設業・工事業

耐久性もよいですし、コスパもよいです。
また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60828582
2020-01-24
用途:
機械部品の研磨
有限会社常盤商会 様

以前も購入している品物ですので問題なく使えてます。

対象商品:
60828537
2018-11-10
用途:
アルミ部品のバリ取り
製造業

薄いバリ取りに使用しているので、大変きれいに仕上がります。

対象商品:
60828537
2018-05-14
用途:
DIY全般、車のメンテナンス
その他業種

本体がRYOBI製なので純正の交換用を選べば間違いないと思い選びました。他社製品を使ったことがないので比較できませんが、品質は満足しています。

対象商品:
60828512
2018-02-02
用途:
FRPのバリ取り、削り作業 車のエアロ加工
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ切れるかと思いましたが、長持ちします。
とても満足です。
そして40なので気をつけないと穴が空くほどすぐ削れます

対象商品:
60828555
2018-03-24
用途:
カブメンテナンス用

思ったより丈夫で長持ちする。
初心者でも簡単に使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする