E-1300FK-1827 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業 54347309 E-1300FK-1827 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業 54347309 E-1300FK-1827 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業 54347309 E-1300FK-1827 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業 54347309 E-1300FK-1827 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業 54347309 E-1300FK-1827 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業 54347309

抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54347309 品番 E-1300FK-1827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。

用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに 材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分) 長さ(mm)約2700 形状折りたたみタイプ 幅(mm)約1800 厚さ(mm)0.3 透明(糸部分:白) 質量(g)409 ハトメピッチ(mm)約300 防炎性能試験番号F-20100 ハトメ内径(mm)12Φ(#28) ハトメ外径(mm)23Φ 特性防炎/耐UV/耐候 目合い(mm)約10 再生紙使用マーク適合
注意
※サイズは仕上り寸法ですがフィルムの性質上、若干の伸び縮みがあります。突起のあるものに触れると材質上破れることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする