ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の L型ハンドル
スタンダード型ハンドル 鍵付 同一
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54348596
品番
PCH-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
左右兼用型です。
止金が付属しています。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
鍵
鍵は2本付属しています。
同一鍵番号はNo.4444です。
用途
配電盤、分電盤、制御盤等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※同一鍵仕様のみの取り扱いです。