ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の キーロット
防水キーロット 黒塗装
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54348648
品番
PH-53-BK
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。
用途
点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※PH-53-BK は塗装品につき、取り扱いに十分ご注意下さい。
※ハンドル、止金は別売りです。
※PH-20用ハンドルをご使用下さい。