ITVX2030-043BL 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC 54355034

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)ブラケット(B)フラットブラケットケーブルコネクタ(L)ライトアングル型3m注文コード54355034品番ITVX2030-043BL
参考基準価格(税別)¥136,180販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。

ねじの種類(-)Rcブラケット(B)フラットブラケット入力信号(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)単位(-)MPaモニター出力(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)ケーブルコネクタ(L)ライトアングル型3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする