SMC
KQ2VF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
Φ5/32
Φ3/16
Φ1/4
Φ5/16
Φ3/8
Φ1/2
接続ねじ
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
54386692
品番
KQ2VF06-01S-X94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,370
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R、Rc
接続ねじ
1/8