SMC
KQ2VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
Φ3/16
Φ1/4
Φ5/16
Φ3/8
Φ1/2
接続ねじ
M5×0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
54386884
品番
KQ2VS06-M5-X39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,760
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8