曜日別特売
KQ2VS06-M5-X94 KQ2VS SMC 54386893

KQ2VS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
接続ねじM5×0.8
内容量1袋(10個)注文コード54386893品番KQ2VS06-M5-X94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類M接続ねじM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする