曜日別特売
KQ2VS10-03S-X34 KQ2VS SMC 54387006

KQ2VS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ3/8
内容量1袋(5個)注文コード54387006品番KQ2VS10-03S-X34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,485
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする