SMC
KQ2W1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
Φ1/2
接続ねじ
1/2
1/4
3/8
1/2
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
54387961
品番
KQ2W12-U04-X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,925
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
Uni
接続ねじ
1/2