KQ2W16-04S-X39 KQ2W1 SMC 54388074

KQ2W1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ1/2
内容量1袋(5個)注文コード54388074品番KQ2W16-04S-X39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,910
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R接続ねじ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする