※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
5/32
注文コード
54390777
品番
KQB2H03-N01S
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
5/32
ねじの種類
NPT
ねじ寸法
NPT1/8
種類
ハーフユニオン
質量(g)
7.4
有効断面積(mm
2
)
5.6
外径D(Φmm)
8.7
寸法A(mm)
13.8
全長L(mm)
17
寸法M(mm)
12.6
使用流体
空気、N2、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
11.11
CADデータダウンロード