ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブ外径(inch)- 注文コード54390944 品番KQB2H06-G02
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブ外径(inch)- ねじの種類G ねじ寸法G1/4 種類ハーフユニオン 質量(g)21.6 有効断面積(mm2)13.1 外径D(Φmm)- 寸法A(mm)14 全長L(mm)20.5 寸法M(mm)13.6 使用流体空気、N2、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 外径d(Φmm)17.8 六角対辺H(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする