※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状異径ストレート 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)(a)1/4、(b)5/16 注文コード54390987 品番KQB2H07-09
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状異径ストレート 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)(a)1/4、(b)5/16 ねじ寸法- 種類異径ストレート 質量(g)16.8 有効断面積(mm2)13.1 外径D(Φmm)14 全長L(mm)30.6 使用流体空気、N2、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 寸法M1(mm)13.5 寸法M2(mm)16.1 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)- 適合チューブ外径a(Φmm)1/4 適合チューブ外径b(Φmm)5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする