曜日別特売
KQB2H07-32 ハーフユニオン KQB2H SMC 54390996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)1/4注文コード54390996品番KQB2H07-32
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)-適合チューブ外径(inch)1/4ねじの種類UNFねじ寸法10-32UNF種類ハーフユニオン質量(g)9有効断面積(mm2)4外径D(Φmm)11.2寸法A(mm)16全長L(mm)19寸法M(mm)13.5使用流体空気、N2、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)外径d(Φmm)-六角対辺H(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする