※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
-
注文コード
54391057
品番
KQB2H08-01S
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/8
種類
ハーフユニオン
質量(g)
13.5
有効断面積(mm
2
)
26.1
外径D(Φmm)
-
寸法A(mm)
21.4
全長L(mm)
24.5
寸法M(mm)
16.1
使用流体
空気、N2、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150(凍結なきこと)
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
14
CADデータダウンロード