※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ外径(inch)
-
注文コード
54391066
品番
KQB2H08-02
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/4
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
13.4
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
全長L(mm)
22.3
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
14
CADデータダウンロード