※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボ KQB2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 有効断面積(mm2)50.2 注文コード54392222 品番KQB2L13-00
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合チューブ外径・有効断面積など12種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 質量(g)41.7 寸法L(mm)24.9 有効断面積(mm2)50.2 寸法A(mm)35.3 寸法D(Φmm)19.6 寸法M(mm)18.5 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 寸法Q(mm)5.4 保証耐圧力(MPa)3.0 寸法O(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 寸法N(Φmm)4.2 ねじ部シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする